UCFLE 203N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFLE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFLE203N
Rubix:677285
Hersteller:UCFLE.203.N
EAN:3413529535101
UCFLE 203N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFLE 203N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser17 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand90 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe112 mm
Länge61 mm
Serieucfle200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,48 kg
Zolltarifcode84832000
62,02 exkl. MwSt.
/ Stück
73,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage