UCFL207 (TIM) Gehäuselager Timken

SNR - Gehäuselager - UCFL207

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Timken:UCFL207
Rubix:3147502
EAN:0087796075320
UCFL207 (TIM) Gehäuselager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand130 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFL207 (TIM) Gehäuselager Timken


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe

Stärken

● Diese Baureihe ist in erster Linie für Anwendungen vorgesehen, bei denen die Montagefläche begrenzt ist.
● Jede Einheit wird montiert geliefert und ist zur Befestigung mit durch den Flansch führenden Schrauben bereit.
● Diese Einheiten verwenden Kugellager mit breitem Innenring und selbstausrichtenden Außendurchmessern, die Wellenauslenkungen kompensieren.
● Die in UCFL-Gehäuseeinheiten montierten Lager von Timken sind mit einer Lagereinlage mit Feststellschraube (UC) von Timken ausgestattet.
● Die Lager sind voreingefettet und sofort montagebereit.
● Eine Schmiernippel für die Nachschmierung ist im Lieferumfang enthalten.
● Die geklebte Dichtungsbauweise eignet sich hervorragend für Anwendungen in feuchten oder verschmutzten Umgebungen.
● Bohrbild und Lage der Wellenmitte sind mit konkurrierenden Einheiten austauschbar.

Anwendungen

● UCFL-Einheiten mit zwei Schrauben und Flansch werden für industrielle Anwendungen empfohlen, bei denen normale Belastungen auftreten.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)160x91x48 mm
Bruttogewicht1254 g
Innendurchmesser35 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand130 mm
Werkstoffgusseisen
Höhe90 mm
Länge161 mm
Serieucfl 200
Gesamtbreite Lager34 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15400 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht1,2 kg
37,86 exkl. MwSt.
/ Stück
45,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen