UCFL 210L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 L3
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL210L3
Rubix:914487
Hersteller:UCFL.210L3
EAN:3413520887384




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Produktdetails : UCFL 210L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 51,6 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,19 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen