UCFL 217-52 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UCFL217-52
Rubix:914520
Hersteller:UCFL.217-52
EAN:3413529573196




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Breite | 85,7 mm |
| Befestigungsabstand | 248 mm |
Produktdetails : UCFL 217-52 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 82,55 mm |
|---|---|
| Breite | 85,7 mm |
| Befestigungsabstand | 248 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | ucfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 63800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 83200 N |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Gewicht | 8,4 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
214,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
255,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage