UCFL 213CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFL213CC
Rubix:677241
Hersteller:UCFL.213.CC
EAN:3413529558285
UCFL 213CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand210 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFL 213CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser65 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand210 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe258 mm
Länge155 mm
Serieucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r40000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr57200 N
Außendurchmesser120 mm
Gewicht4,71 kg
Zolltarifcode84832000
129,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
154,64 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage