UCFE 218-56 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE218-56
Rubix:914405
Hersteller:UCFE.218-56
EAN:3413529572182
UCFE 218-56 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser88,9 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand187 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 218-56 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser88,9 mm
Breite96 mm
Befestigungsabstand187 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r71500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
Außendurchmesser160 mm
Gewicht10,5 kg
Zolltarifcode84832000
318,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
378,98 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage