UCFE 212-38N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE212-38N
Rubix:914393
Hersteller:UCFE.212-38.N
EAN:3413529574148
UCFE 212-38N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60,325 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 212-38N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60,325 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,82 kg
Zolltarifcode84832000
104,66 exkl. MwSt.
/ Stück
124,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage