UCFE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE208CC
Rubix:677156
Hersteller:UCFE.208.CC
EAN:3413529564231
UCFE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 208CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand101,5 mm
Werkstoffgrauguss
Länge130 mm
Serieucfce200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r18200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr29600 N
Außendurchmesser80 mm
Gewicht2,04 kg
Zolltarifcode84832000
86,70 exkl. MwSt.
/ Stück
103,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage