UCFE 207-21N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE207-21N
Rubix:914349
Hersteller:UCFE.207-21.N
EAN:3413529574001
UCFE 207-21N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser33,338 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 207-21N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser33,338 mm
Breite42,9 mm
Befestigungsabstand92 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr25700 N
Außendurchmesser72 mm
Gewicht1,58 kg
Zolltarifcode84832000
68,43 exkl. MwSt.
/ Stück
81,43 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage