UCFE 206-20N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE206-20N
Rubix:914343
Hersteller:UCFE.206-20.N
EAN:3413529573981
UCFE 206-20N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser31,75 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 206-20N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser31,75 mm
Breite38,1 mm
Befestigungsabstand82,5 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r11200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr19500 N
Außendurchmesser62 mm
Gewicht1,12 kg
Zolltarifcode84832000
75,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage