UCFE 205-16 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCFCE200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:UCFE205-16
Rubix:914331
Hersteller:UCFE.205-16
EAN:3413529571918
UCFE 205-16 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25,4 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : UCFE 205-16 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25,4 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfe200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,8 kg
Zolltarifcode84832000
24,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,16 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen