UCFC 212CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:UCFC212CO
Rubix:677088
EAN:3413529559008
UCFC 212CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand160 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UCFC 212CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)221x200x76 mm
Bruttogewicht5126 g
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand160 mm
Werkstoffgrauguss
Länge195 mm
Serieucfc200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,87 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,59 exkl. MwSt.
/ Stück
135,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen