UCFC 210N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFC210N
Rubix:677075
Hersteller:UCFC.210.N
EAN:3413529521678
UCFC 210N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand138 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFC 210N (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Breite51,6 mm
Befestigungsabstand138 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe40 mm
Länge165 mm
Serieucfc200
Gesamtbreite Lager165 mm
Durchmesser Befestigungsbohrungen16 mm
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,79 kg
Zolltarifcode84832000
71,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,55 € inkl. MwSt.