UCFC 204CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
SNR Gehäuselager UCFC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFC204CO
Rubix:677037
Hersteller:UCFC.204.CO
EAN:3413529558926




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFC 204CO (SNR) Flanschlagereinheit rund SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Runde Flanschlagereinheit mit Zentrieransatz und 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 nicht abgedichtete Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 78 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 100 mm |
| Serie | ucfc200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Gewicht | 0,66 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage