UCFA 205L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 L3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA205L3
Rubix:914291
Hersteller:UCFA.205L3
EAN:3413520678982
UCFA 205L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand98 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 205L3 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Befestigungsabstand98 mm
Werkstoffgusseisen
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,61 kg
Zolltarifcode84832000
40,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,62 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage