UCFA 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCFA211CC
Rubix:677011
Hersteller:UCFA.211.CC
EAN:3413529563197




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCFA 211CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 55,6 mm |
| Befestigungsabstand | 184 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 219 mm |
| Länge | 130 mm |
| Serie | ucfa200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Gewicht | 3,12 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage