UCFA 209CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCFA209CC
Rubix:677003
Hersteller:UCFA.209.CC
EAN:3413529563173
UCFA 209CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand148 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCFA 209CC (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite49,2 mm
Befestigungsabstand148 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe181 mm
Länge108 mm
Serieucfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31850 N
Außendurchmesser85 mm
Gewicht1,88 kg
Zolltarifcode84832000
74,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
88,19 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage