UCFA 204 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager UCFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:UCFA.204
Rubix:676982
EAN:3413529514373
UCFA 204 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : UCFA 204 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe102 mm
Länge60 mm
Serieucfa200
Gesamtbreite Lager31 mm
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,47 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,85 exkl. MwSt.
/ Stück
31,95 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen