UCF 207 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR - Gehäuselager - UCF207
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF207
Rubix:519611
EAN:3413529507689





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 207 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 125x125x50 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1544 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 117 mm |
| Serie | ucf200 |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 14 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std