UCF 209NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 L3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF209NL3
Rubix:676915
EAN:3413520552831





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 209NL3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Dreilippendichtung, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 140x150x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2145 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 137 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31850 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,09 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage