UCF 214L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 L3

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF214L3
Rubix:676941
Hersteller:UCF.214L3
EAN:3413520603052
UCF 214L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Breite74,6 mm
Befestigungsabstand152 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 214L3 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dreifach-Lippendichtung
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften mit Dreilippendichtung.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser70 mm
Breite74,6 mm
Befestigungsabstand152 mm
Werkstoffgrauguss
Länge193 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r45000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr62000 N
Außendurchmesser125 mm
Gewicht6,21 kg
Zolltarifcode84832000
164,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
195,47 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage