UCF 212CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

SNR Gehäuselager UCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UCF212CC
Rubix:676930
Hersteller:UCF.212.CC
EAN:3413529557417
UCF 212CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UCF 212CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften, 1 geschlossene NIRO Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffgrauguss
Länge175 mm
Serieucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r32800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr52500 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht4,32 kg
Zolltarifcode84832000
109,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
130,20 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen