UCF 207T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager UCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UCF207T04
Rubix:676904
Hersteller:UCF.207.T04
EAN:3413529547579




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
Dokumente
Produktdetails : UCF 207T04 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Klemmschrauben,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 42,9 mm |
| Befestigungsabstand | 92 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 117 mm |
| Serie | ucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage