SUCFL 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCFL200 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SUCFL205CO
Rubix:676849
Hersteller:SUCFL.205.CO
EAN:3413529551217
SUCFL 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand99 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SUCFL 205CO (SNR) Flanschlagereinheit oval (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, NIRO Einsatz mit beidseitg verlängertem Innenring mit Gewindestiften.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand99 mm
Werkstoffedelstahl
Höhe68 mm
Länge125 mm
Seriesucfl200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r8000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,62 kg
Zolltarifcode84832000
122,89 exkl. MwSt.
/ Stück
146,24 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage