SUCF 212CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:SUCF212CC
Rubix:676832
Hersteller:SUCF.212.CC
EAN:3413529550487
SUCF 212CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SUCF 212CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser60 mm
Breite65,1 mm
Befestigungsabstand143 mm
Werkstoffedelstahl
Länge175 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r31500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41000 N
Außendurchmesser110 mm
Gewicht5,72 kg
Zolltarifcode84832000
484,61 exkl. MwSt.
/ Stück
576,69 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage