SUCF 209-28CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:SUCF209-28CC
Rubix:913846
Hersteller:SUCF.209-28.CC
EAN:3413529550685




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
Dokumente
Produktdetails : SUCF 209-28CC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 44,45 mm |
|---|---|
| Breite | 49,2 mm |
| Befestigungsabstand | 105 mm |
| Werkstoff | edelstahl |
| Serie | sucf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 20800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 25700 N |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Gewicht | 2,57 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
279,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
333,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage