SUCF 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR

SNR Gehäuselager SUCF200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SNR:SUCF205N
Rubix:676810
Hersteller:SUCF.205.N
EAN:3413529515882
SUCF 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand70 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SUCF 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring mit Gewindestiften, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34,1 mm
Befestigungsabstand70 mm
Werkstoffedelstahl
Länge95 mm
Seriesucf200
Anzahl Löcher4
Statische Tragzahl, radial - C0r8000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr11000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,93 kg
Zolltarifcode84832000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,53 exkl. MwSt.
/ Stück
112,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std