EXFA 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager EXFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:EXFA205
Rubix:676193
Hersteller:EXFA.205
EAN:3413529514502
EXFA 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34,8 mm
Befestigungsabstand98 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : EXFA 205 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Breite34,8 mm
Befestigungsabstand98 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe125 mm
Länge68 mm
Serieexfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r7880 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Außendurchmesser52 mm
Gewicht0,65 kg
Zolltarifcode84832000
34,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,30 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage