EXF 214 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager EXF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:EXF214
Rubix:676164
Hersteller:EXF.214
EAN:3413529507931




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 68,2 mm |
| Befestigungsabstand | 152 mm |
Dokumente
Produktdetails : EXF 214 (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringDichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit beidseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Breite | 68,2 mm |
| Befestigungsabstand | 152 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 193 mm |
| Serie | exf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 45000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 62000 N |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Gewicht | 6,73 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
161,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
192,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen