ESFLE 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFLE210
Rubix:676091
Hersteller:ESFLE.210
EAN:3413529530137




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFLE 210 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Breite | 30,2 mm |
| Befestigungsabstand | 157 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 190 mm |
| Länge | 116 mm |
| Serie | esfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,1 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen