ESFL 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR Gehäuselager ESFL200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFL202
Rubix:676051
Hersteller:ESFL.202
EAN:3413529508877




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Befestigungsabstand | 76,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFL 202 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 2 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Breite | 19,1 mm |
| Befestigungsabstand | 76,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 99 mm |
| Länge | 57 mm |
| Serie | esfl200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4780 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9550 N |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Gewicht | 0,39 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage