ESFE 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
SNR Gehäuselager ESFE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ESFE205N
Rubix:676027
EAN:3413529537488





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 21,4 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
Dokumente
Produktdetails : ESFE 205N (SNR) Flanschlagereinheit viereckig SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 110x105x40 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 815 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 21,4 mm |
| Befestigungsabstand | 70 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 95 mm |
| Serie | esfe200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7880 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14000 N |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Gewicht | 0,78 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage