ESFA 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

SNR Gehäuselager ESFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:ESFA204N
Rubix:675954
EAN:3413529526130
ESFA 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand78 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : ESFA 204N (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit ExzenterspannringEinfache Lippendichtung,
Ovale Flanschlagereinheit mit 1 Befestigungsbohrung, 1 Langloch, nachschmierbar, Einsatz mit einseitig verlängertem Innenring und Excenterring, Nut im Gehäuse zur Befestigung der Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)47x47x102 mm
Bruttogewicht550 g
Innendurchmesser20 mm
Breite21,4 mm
Befestigungsabstand78 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe102 mm
Länge60 mm
Serieesfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r6650 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12800 N
Außendurchmesser47 mm
Gewicht0,45 kg
Zolltarifcode84832000
50,26 exkl. MwSt.
/ Stück
59,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage