SESPA 207COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR

SNR Gehäuselager 2 seals

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:SESPA207COE
Rubix:674952
Hersteller:SESPA.207.COE
EAN:3413529549917
SESPA 207COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand82,6 mm
Achshöhe47,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SESPA 207COE (SNR) Stehlagereinheit (VA) SNR


Gehäuse aus rostfreiem Stahl,Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mitExzenterspannring,Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
Stehlagereinheit mit 2 Gewindebohrungen zur Befestigung von unten, nachschmierbar, NIRO-Einsatz mit einseitig verlängerter Innenring und Excenterringbefestigung auf der Welle, mit zwei nicht abgedichteten Schutzkappen aus NIRO.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Befestigungsabstand82,6 mm
Achshöhe47,6 mm
Werkstoffedelstahl (gehäuse aisi 304; innen- und außenringe sowie kugeln aisi 440c; käfig aisi 302)
Gesamtbreite Lager38,9 mm
Außendurchmesser72 mm
Klemme8,5 mm
Bauformpillow-block-gehäuse mit gewinde (gewindebohrungen)
Höhe95 mm
Länge108 mm
Dichtungdouble-lip seal (fluorine elastomer) with stainless steel seal guard — open protective end cap (co)
Seriesespa200
Gewicht1,71 kg
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r15600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20100 N
Breite25,4 mm
Zolltarifcode84832000
247,41 exkl. MwSt.
/ Stück
294,42 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage