Spannlager mit Gewindestift SNR US211G2, Außendurchmesser: 100 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 45.3 mm
SNR Einsatz US200 2 seals
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:US211G2
Rubix:574699
Hersteller:US.211.G2
EAN:3413529503582




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 45,3 mm |
Produktdetails : US 211G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, Einfache Lippendichtung
Gehäuselagereinsatz, Nitrildichtung auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf einer Seite des Lagers, SNR-Nachschmiersystem, Gewindestiftbefestigung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 45,3 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | us200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43550 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen