Spannlager mit Gewindestift SNR UC208-24G2, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 38.1 mm | Breite: 49.2 mm
SNR - Einsatz - UC208-24G2
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UC208-24G2
Rubix:662423
EAN:3413529567669





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : UC 208-24G2 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 90x90x53 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 703 g |
| Innendurchmesser | 38,1 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | uc200 |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 3700 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 49,2 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 29600 N |
| Gewicht | 0,68 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen