Spannlager mit Gewindestift SNR UC204G2L4, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm
SNR Einsatz UC200 L4
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:UC204G2L4
Rubix:914021
Hersteller:UC.204.G2L4
EAN:3413520968878




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : UC 204G2L4 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Verzinkter Einsatz, Sphärischer Außendurchmesser, Befestigung mit Spannschraube, L4 Dichtungssystem
Gehäuselagereinsatz, Vierlippendichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | agr |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 31 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen