Spannlager mit Gewindestift SNR UC204G2L3, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 31 mm
SNR Einsatz UC200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UC204G2L3
Rubix:674078
EAN:3413529580576





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 31 mm |
Dokumente
Produktdetails : UC 204G2L3 (SNR) Gehäuselagereinsatz SNR
Sphärischer Außendurchmesser mit Sicherungsstift, Befestigung mit Spannschraube, Dreifach-Lippendichtung
Gehäuselagereinsatz, Dreilippendichtung und Schleuderscheibe auf beiden Seiten des Lagers, verlängerter Innenring auf beiden Seiten des Lagers, Gewindestiftbefestigung, nachschmierbar, SNR-Nachschmiersystem
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 50x50x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 166 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 31 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | uc200 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6650 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 12800 N |
| Zolltarifcode | 84839020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen