Spannlager mit Gewindestift SNR MUC208FD, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 49.2 mm
SNR - Einsatz - MUC208FD
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:MUC208FD
Rubix:911272
EAN:3413520463007





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : MUC 208FD (SNR) Flanschagereinsatz (VA) SNR
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 88x59x88 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 649 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Serie | muc200 |
| Käfig | edelstahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 14300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 24900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
145,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen