SLS-10-5-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS

SLS Mini-Schlitten

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:SLS-10-5-P-A
Rubix:428033
Hersteller:170491
EAN:4052568138974
SLS-10-5-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS
Technische Zusammenfassung
Typmini-schlitten
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SLS-10-5-P-A Mini-Schlitten, Bauform SLS


Mini-Schlitten SLS-10-5-P-A schmalbauend mit präzisen Kugelführungen. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig
Mini-Schlitten SLS-10-5-P-A schmalbauend mit präzisen Kugelführungen. Hub=5 mm, Kolben-Durchmesser=10 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig, Einbaulage=beliebig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)88x29x66 mm
Bruttogewicht205,5 g
Typmini-schlitten
Zylinderdurchmesser10 mm
Zylinderhub5 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße10
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
373,17 exkl. MwSt.
/ Stück
444,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage