Referenzen
SMC:MXS12-30A
Rubix:2003442
Hersteller:MXS12-30A
EAN:3618036340389

Technische Zusammenfassung
| Typ | luftschiebetisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXS12-30A Schlitteneinheit
Für Anwendungen, die eine präzise Bewegung im Bereich von 10-150 mm (1/2-6") erfordern, sind normalerweise ein Zylinder und eine Präzisionsführung erforderlich. Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Schaltfunktion. Hubeinstellungen sind für Ausfahren, Einfahren oder beides in Bereichen von 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Luftschiebetisch
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen
Bohrungsgröße: 12 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 30mm
Einsteller: A (beidseitige Einsteller)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [oder keine im Falle eines nicht vorhandenen Autoschalters]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]
-Bohrungsgröße: 6, 8, 12, 16, 20, 25 (mm)
-Hübe: 5 mm bis 150 mm, je nach Bohrungsgröße
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Stoßdämpfer
-Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
-Vielfältige Schalter mit einer Vielzahl von Kabellängen
Bohrungsgröße: 12 mm
Anschlussgewinde: Rc
-Hub: 30mm
Einsteller: A (beidseitige Einsteller)
Funktion: Standard
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 05 M Zuleitungsdraht [oder keine im Falle eines nicht vorhandenen Autoschalters]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine, wenn kein Schalter vorhanden]
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Typ | luftschiebetisch |
| Zylinderdurchmesser | 12 mm |
| Zylinderhub | 30 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
420,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
500,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage