Referenzen
SMC:MSQB20R
Rubix:1265015
Hersteller:00007097
EAN:3618036366167

Produktdetails : MSQB20R Pneumatischer Schwenkantrieb
Der kompakte Drehtisch MSQ ist ideal für Materialtransportanwendungen. Er verfügt über Lastlager und eine Montagefläche mit einem Drehantrieb in Form einer Zahnstange und eines Ritzels. Die sieben Größen sind 10, 20, 30, 50, 70, 100 und 200 mit Drehverstellungen von 0-190 Grad und automatischer Umschaltung. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine Hohlwelle und die Möglichkeit der direkten Lastmontage.
-Rack & Pinion, Drehtisch-Basistyp
-Sieben Bohrungsgrößen verfügbar
-Direkte Lastmontage möglich
-Verstellung aus einer Richtung
-Automatikschaltung möglich
Clean Series: Keine
Modell: MSQ
Präzision: B (Basic)
Größe: 20
Suffix: R (Stoßdämpfer)
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitung oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [Oder keine, wenn kein Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine im Fall von keinem Schalter]
Gewindetyp: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:
-Sieben Bohrungsgrößen verfügbar
-Direkte Lastmontage möglich
-Verstellung aus einer Richtung
-Automatikschaltung möglich
Clean Series: Keine
Modell: MSQ
Präzision: B (Basic)
Größe: 20
Suffix: R (Stoßdämpfer)
Automatischer Schalter: Kein Schalter
Zuleitung oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m [Oder keine, wenn kein Schalter]
Anzahl: 2 Stk. [Oder keine im Fall von keinem Schalter]
Gewindetyp: M5 [10,20]
Rc 1/8 [30,50,70,100,200]:
Technische Informationen
Attribute
| Typ | drehtisch |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 18 mm |
| Zylinderhub | 62 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 20 |
| Serie | msq |
| Zolltarifcode | 84123900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
611,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
727,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort