Referenzen
Gühring:5525 19.050
Rubix:1086116
Hersteller:9055250190500
EAN:4031093658232


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 19,05 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 310 mm |
| Schnittlänge | 258 mm |
Produktdetails : 9125731905 Spiralbohrer SL VHM WN HA 12xd 19,05mm FIRE IK
Spiralbohrer SL WN VHM FIRE IK Schaft HA 12xD 19,05mm GÜHRING
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
VHM-Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Rechtsschneidend, mit Spezialanschliff. Mit verdrallter Innenkühlung durch die Stege. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Der Bohrer verfügt über ein sehr gutes Eigenzentrierverhalten und erzeugt kurze Späne selbst bei langspanenden Werkstoffen. Anwendung: Für fluchtungsgenaue Bohrungen mit engen Ø-Toleranzen und guten Oberflächen. Zum Bohren tiefer Löcher bis zu 12 x D mit hohen Schnittwerten geeignet. Besonders für die rationelle Fertigung tiefer Bohrungen in Stahl, Guss und NE-Metallen.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 19,05 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 310 mm |
| Schnittlänge | 258 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 82075050 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.190,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.416,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage