845783 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,90mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845783
Rubix:3265835
EAN:3660338078217
845783 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,90mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung4,9 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845783 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,90mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 4,90mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,9 mm
Gesamtlänge86 mm
Schnittlänge52 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser4,9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage