845855 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 1,9mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845855
Rubix:3265907
EAN:3660338078927
845855 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 1,9mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung1,9 mm
Gesamtlänge46 mm
Schnittlänge22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845855 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 1,9mm


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,9 mm
Gesamtlänge46 mm
Schnittlänge22 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser1,9 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,00 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
20,23 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage