845873 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 3,7mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen
Referenzen
GISS Cutline:845873
Rubix:3265923
EAN:3660338079108
845873 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 3,7mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Durchmesser der Bohrung3,7 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845873 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 3,7mm


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung3,7 mm
Gesamtlänge70 mm
Schnittlänge39 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser3,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
24,75 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage