CUT-G600*845931 Spiralbohrer 9,5mm HSS Co5 JOBBER DIN 338 N 135°
BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG
Siehe technische InformationenReferenzen
GISS Cutline:845931
Rubix:3049031
EAN:3660338079689


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
Produktdetails : CUT-G600*845931 Spiralbohrer 9,5mm HSS Co5 JOBBER DIN 338 N 135°
Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9,5 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 125 mm |
| Schnittlänge | 81 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| DIN-Norm | din 338 n |
| Toleranz | h8 |
| Steigungswinkel | 33 ° |
| Zu bearbeitender Werkstoff | stahl / rostfreier stahl / titanium |
| Spitzenwinkel | 135 ° |
| Schaftdurchmesser | 9,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
76,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen