845918 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 8,2mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS Co5% - GESCHLIFFEN - KURZE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

GISS Cutline:845918
Rubix:3265957
EAN:3660338079559
845918 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 8,2mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung8,2 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845918 Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen 8,2mm


Giss Cutline Kreuzanschliff ab 2 mm Durchmesser.
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung8,2 mm
Gesamtlänge117 mm
Schnittlänge75 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Toleranzh8
Steigungswinkel33 °
Spitzenwinkel135 °
Schaftdurchmesser8,2 mm
62,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,73 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage