845746 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,20mm

BOHRER MIT ZYLINDERSCHAFT - HSS - GESCHLIFFEN - NORMALE AUSFÜHRUNG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:6840831
GISS Cutline:845746
Rubix:3265797
EAN:3660338077845
845746 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung1,2 mm
Gesamtlänge38 mm
Schnittlänge16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 845746 Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,20mm


Bohrer vom Typ N für die häufigsten Verwendungszwecke
Spiralbohrer DIN338 HSS Typ RN 1,20mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung1,2 mm
Gesamtlänge38 mm
Schnittlänge16 mm
Schafttypzylindrisch
DIN-Normdin 338 n
Steigungswinkel30 °
Spitzenwinkel118 °
Schaftdurchmesser1,2 mm
12,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
15,23 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage