SIES-V3B-PS-S-L Näherungsschalter

SIES Induktiver Sensor

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:SIES-V3B-PS-S-L
Rubix:437533
Hersteller:150491
EAN:4052568069773
SIES-V3B-PS-S-L Näherungsschalter

Technische Zusammenfassung

Typsies
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SIES-V3B-PS-S-L Näherungsschalter


Näherungsschalter SIES-Q40B-PA-X-2L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=EN 60947-5-2, Zulassung=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Bemessungsschaltabstand=15 mm
Näherungsschalter SIES-V3B-PS-S-L induktiv, Sonderbauform. Entspricht Norm=DIN EN 60947-5-2, Zulassung=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-EMV-Richtlinie, Werkstoffhinweis=Kupfer- und PTFE-frei, Umgebungstemperatur=-25 - 85 °C

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)125x78x19 mm
Bruttogewicht31,79 g
Typsies
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Werkstoffzink-druckguss
HerkunftslandCZ
Zolltarifcode85371098
70,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage